Spanhülse, HE Serie, M 100x2, 88,9 mm Wellendurchmesser, 71 mm Länge, 130 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
88.9 mm
Gewindegröße
M 100x2
Länge
71
Außendurchmesser der Mutter
130
d
100 mm
d1
88.9 mm
G
M 100x2
geeignet für Druckölmontage
Nein