Spanhülse, HE/HS Serie, M 35x1,5, 28,57 mm Wellendurchmesser, 29 mm Länge, 52 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
28.57 mm
Gewindegröße
M 35x1.5
Länge
29
Außendurchmesser der Mutter
52
d
35 mm
d1
28.57 mm
G
M 35x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein