Spanhülse, HA Serie, Tr380x5, 354,01 mm Wellendurchmesser, 264 mm Länge, 490 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'099.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'512.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
354.01 mm
Gewindegröße
Tr380x5
Länge
264
Außendurchmesser der Mutter
490
d
380 mm
d1
354.01 mm
G
Tr380x5
geeignet für Druckölmontage
Nein