Spanhülse, HA Serie, Tr320x5, 303,21 mm Wellendurchmesser, 226 mm Länge, 380 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'183.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'441.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
303.21 mm
Gewindegröße
Tr320x5
Länge
226
Außendurchmesser der Mutter
380
d
320 mm
d1
303.21 mm
G
Tr320x5
geeignet für Druckölmontage
Nein