Spanhülse, HA Serie, Tr280x4, 265,11 mm Wellendurchmesser, 224 mm Länge, 350 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'101.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'353.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
265.11 mm
Gewindegröße
Tr280x4
Länge
224
Außendurchmesser der Mutter
350
d
280 mm
d1
265.11 mm
G
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Nein