Spanhülse, HA Serie, Tr280x4, 265,11 mm Wellendurchmesser, 152 mm Länge, 330 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'160.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'335.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
265.11 mm
Gewindegröße
Tr280x4
Länge
152
Außendurchmesser der Mutter
330
d
280 mm
d1
265.11 mm
G
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Nein