Spanhülse, HA Serie, Tr260x4, 239,71 mm Wellendurchmesser, 185 mm Länge, 310 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'856.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'007.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
239.71 mm
Gewindegröße
Tr260x4
Länge
185
Außendurchmesser der Mutter
310
d
260 mm
d1
239.71 mm
G
Tr260x4
geeignet für Druckölmontage
Nein