Spanhülse, HA Serie, Tr240x4, 214,31 mm Wellendurchmesser, 199 mm Länge, 300 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'579.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'707.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
214.31 mm
Gewindegröße
Tr240x4
Länge
199
Außendurchmesser der Mutter
300
d
240 mm
d1
214.31 mm
G
Tr240x4
geeignet für Druckölmontage
Nein