Spanhülse, HA Serie, Tr220x4, 201,61 mm Wellendurchmesser, 161 mm Länge, 280 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'171.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'266.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
201.61 mm
Gewindegröße
Tr220x4
Länge
161
Außendurchmesser der Mutter
280
d
220 mm
d1
201.61 mm
G
Tr220x4
geeignet für Druckölmontage
Nein