Spanhülse, HA Serie, M 95x2, 84,14 mm Wellendurchmesser, 68 mm Länge, 125 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
84.14 mm
Gewindegröße
M 95x2
Länge
68
Außendurchmesser der Mutter
125
d
95 mm
d1
84.14 mm
G
M 95x2
geeignet für Druckölmontage
Nein