Spanhülse, HA Serie, M 90x2, 80,96 mm Wellendurchmesser, 65 mm Länge, 120 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
80.96 mm
Gewindegröße
M 90x2
Länge
65
Außendurchmesser der Mutter
120
d
90 mm
d1
80.96 mm
G
M 90x2
geeignet für Druckölmontage
Nein