Spanhülse, HA Serie, M 85x2, 74,61 mm Wellendurchmesser, 50 mm Länge, 110 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
74.61 mm
Gewindegröße
M 85x2
Länge
50
Außendurchmesser der Mutter
110
d
85 mm
d1
74.61 mm
G
M 85x2
geeignet für Druckölmontage
Nein