Spanhülse, HA-Serie, M 80x2, 68,26 mm Wellendurchmesser, 78 mm Länge, 105 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
68.26 mm
Gewindegröße
M 80x2
Länge
78
Außendurchmesser der Mutter
105
d
80 mm
d1
68.26 mm
G
M 80x2
geeignet für Druckölmontage
Nein