Spanhülse, HA Serie, M 60x1,5, 55,56 mm Wellendurchmesser, 47 mm Länge, 80 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
55.56 mm
Gewindegröße
M 60x1.5
Länge
47
Außendurchmesser der Mutter
80
d
60 mm
d1
55.56 mm
G
M 60x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein