Spanhülse, HA Serie, M 50x1,5, 42,86 mm Wellendurchmesser, 42 mm Länge, 70 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
42.86 mm
Gewindegröße
M 50x1.5
Länge
42
Außendurchmesser der Mutter
70
d
50 mm
d1
42.86 mm
G
M 50x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein