Spanhülse, HA Serie, M 45x1,5, 36,51 mm Wellendurchmesser, 50 mm Länge, 65 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
36.51 mm
Gewindegröße
M 45x1.5
Länge
50
Außendurchmesser der Mutter
65
d
45 mm
d1
36.51 mm
G
M 45x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein