Spanhülse, HA Serie, M 40x1,5, 33,34 mm Wellendurchmesser, 46 mm Länge, 58 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
33.34 mm
Gewindegröße
M 40x1.5
Länge
46
Außendurchmesser der Mutter
58
d
40 mm
d1
33.34 mm
G
M 40x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein