Spanhülse, HA Serie, M 35x1,5, 30,16 mm Wellendurchmesser, 35 mm Länge, 52 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
30.16 mm
Gewindegröße
M 35x1.5
Länge
35
Außendurchmesser der Mutter
52
d
35 mm
d1
30.16 mm
G
M 35x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein