Spanhülse, HA Serie, M 35x1.5, 30,16 mm Wellendurchmesser, 29 mm Länge, 52 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
30.16 mm
Gewindegröße
M 35x1.5
Länge
29
Außendurchmesser der Mutter
52
d
35 mm
d1
30.16 mm
G
M 35x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein