Spanhülse, HA Serie, M 30x1,5, 23,81 mm Wellendurchmesser, 31 mm Länge, 45 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
23.81 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Länge
31
Außendurchmesser der Mutter
45
d
30 mm
d1
23.81 mm
G
M 30x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein