Spanhülse, HA Serie, M 20x1, 17,46 mm Wellendurchmesser, 28 mm Länge, 32 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
17.46 mm
Gewindegröße
M 20x1
Länge
28
Außendurchmesser der Mutter
32
d
20 mm
d1
17.46 mm
G
M 20x1
geeignet für Druckölmontage
Nein