Spanhülse, HA Serie, M 200x3, 182,56 mm Wellendurchmesser, 120 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 817.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 883.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
182.56 mm
Gewindegröße
M 200x3
Länge
120
Außendurchmesser der Mutter
240
d
200 mm
d1
182.56 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein