Spanhülse, HA Serie, M 180x3, 163,51 mm Wellendurchmesser, 131 mm Länge, 230 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'051.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
163.51 mm
Gewindegröße
M 180x3
Länge
131
Außendurchmesser der Mutter
230
d
180 mm
d1
163.51 mm
G
M 180x3
geeignet für Druckölmontage
Nein