Spanhülse, HA Serie, M 170x3, 150,81 mm Wellendurchmesser, 122 mm Länge, 200 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
150.81 mm
Gewindegröße
M 170x3
Länge
122
Außendurchmesser der Mutter
200
d
170 mm
d1
150.81 mm
G
M 170x3
geeignet für Druckölmontage
Nein