Spanhülse, HA Serie, M 130x2, 112,71 mm Wellendurchmesser, 121 mm Länge, 165 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 731.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 790.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
112.71 mm
Gewindegröße
M 130x2
Länge
121
Außendurchmesser der Mutter
165
d
130 mm
d1
112.71 mm
G
M 130x2
geeignet für Druckölmontage
Nein