Spanhülse, HA Serie, M 120x2, 106,36 mm Wellendurchmesser, 112 mm Länge, 155 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
106.36 mm
Gewindegröße
M 120x2
Länge
112
Außendurchmesser der Mutter
155
d
120 mm
d1
106.36 mm
G
M 120x2
geeignet für Druckölmontage
Nein