Spanhülse, HA Serie, M 105x2, 93,66 mm Wellendurchmesser, 101 mm Länge, 140 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
93.66 mm
Gewindegröße
M 105x2
Länge
101
Außendurchmesser der Mutter
140
d
105 mm
d1
93.66 mm
G
M 105x2
geeignet für Druckölmontage
Nein