Spanhülse, HA Serie, M 100x2, 87,31 mm Wellendurchmesser, 76 mm Länge, 130 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
87.31 mm
Gewindegröße
M 100x2
Länge
76
Außendurchmesser der Mutter
130
d
100 mm
d1
87.31 mm
G
M 100x2
geeignet für Druckölmontage
Nein