Spanhülse, H-Serie, Tr950x8, 900 mm Wellendurchmesser, 420 mm Länge, 1080 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26'048.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28'158.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
900 mm
Gewindegröße
Tr950x8
Länge
420
Außendurchmesser der Mutter
1080
d
950 mm
d1
900 mm
G
Tr950x8
geeignet für Druckölmontage
Nein