Spanhülse, H-Serie, Tr950x8, 900 mm Wellendurchmesser, 344 mm Länge, 1080 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'443.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'342.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
900 mm
Gewindegröße
Tr950x8
Länge
344
Außendurchmesser der Mutter
1080
d
950 mm
d1
900 mm
G
Tr950x8
geeignet für Druckölmontage
Nein