Spanhülse, H-Serie, Tr900x7, 850 mm Wellendurchmesser, 557 mm Länge, 1120 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33'744.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 36'477.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
850 mm
Gewindegröße
Tr900x7
Länge
557
Außendurchmesser der Mutter
1120
d
900 mm
d1
850 mm
G
Tr900x7
geeignet für Druckölmontage
Nein