Spanhülse, H-Serie, Tr850x7, 800 mm Wellendurchmesser, 651 mm Länge, 1060 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28'987.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 31'335.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
800 mm
Gewindegröße
Tr850x7
Länge
651
Außendurchmesser der Mutter
1060
d
850 mm
d1
800 mm
G
Tr850x7
geeignet für Druckölmontage
Nein