Spanhülse, H-Serie, Tr800x7, 750 mm Wellendurchmesser, 627 mm Länge, 1000 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36'653.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 39'622.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
750 mm
Gewindegröße
Tr800x7
Länge
627
Außendurchmesser der Mutter
1000
d
800 mm
d1
750 mm
G
Tr800x7
geeignet für Druckölmontage
Nein