Spanhülse, H-Serie, Tr800x7, 750 mm Wellendurchmesser, 618 mm Länge, 1000 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26'352.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 28'487.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
750 mm
Gewindegröße
Tr800x7
Länge
618
Außendurchmesser der Mutter
1000
d
800 mm
d1
750 mm
G
Tr800x7
geeignet für Druckölmontage
Nein