Spanhülse, H-Serie, Tr800x7, 750 mm Wellendurchmesser, 366 mm Länge, 920 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'165.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'717.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
750 mm
Gewindegröße
Tr800x7
Länge
366
Außendurchmesser der Mutter
920
d
800 mm
d1
750 mm
G
Tr800x7
geeignet für Druckölmontage
Nein