Spanhülse, H-Serie, Tr750x7, 710 mm Wellendurchmesser, 603 mm Länge, 950 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'166.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'961.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
710 mm
Gewindegröße
Tr750x7
Länge
603
Außendurchmesser der Mutter
950
d
750 mm
d1
710 mm
G
Tr750x7
geeignet für Druckölmontage
Nein