Spanhülse, H-Serie, Tr710x7, 670 mm Wellendurchmesser, 342 mm Länge, 830 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'285.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'523.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
670 mm
Gewindegröße
Tr710x7
Länge
342
Außendurchmesser der Mutter
830
d
710 mm
d1
670 mm
G
Tr710x7
geeignet für Druckölmontage
Nein