Spanhülse, H-Serie, Tr670x6, 630 mm Wellendurchmesser, 558 mm Länge, 850 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'006.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'627.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
630 mm
Gewindegröße
Tr670x6
Länge
558
Außendurchmesser der Mutter
850
d
670 mm
d1
630 mm
G
Tr670x6
geeignet für Druckölmontage
Nein