Spanhülse, H-Serie, Tr670x6, 630 mm Wellendurchmesser, 430 mm Länge, 780 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'397.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'806.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
630 mm
Gewindegröße
Tr670x6
Länge
430
Außendurchmesser der Mutter
780
d
670 mm
d1
630 mm
G
Tr670x6
geeignet für Druckölmontage
Nein