Spanhülse, H-Serie, Tr630x6, 600 mm Wellendurchmesser, 525 mm Länge, 800 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'486.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'388.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
600 mm
Gewindegröße
Tr630x6
Länge
525
Außendurchmesser der Mutter
800
d
630 mm
d1
600 mm
G
Tr630x6
geeignet für Druckölmontage
Nein