Spanhülse, H-Serie, Tr630x6, 600 mm Wellendurchmesser, 521 mm Länge, 800 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'858.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'386.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
600 mm
Gewindegröße
Tr630x6
Länge
521
Außendurchmesser der Mutter
800
d
630 mm
d1
600 mm
G
Tr630x6
geeignet für Druckölmontage
Nein