Spanhülse, H-Serie, Tr630x6, 600 mm Wellendurchmesser, 301 mm Länge, 730 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'659.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'766.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
600 mm
Gewindegröße
Tr630x6
Länge
301
Außendurchmesser der Mutter
730
d
630 mm
d1
600 mm
G
Tr630x6
geeignet für Druckölmontage
Nein