Spanhülse, H-Serie, Tr600x6, 560 mm Wellendurchmesser, 487 mm Länge, 750 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'079.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'462.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
560 mm
Gewindegröße
Tr600x6
Länge
487
Außendurchmesser der Mutter
750
d
600 mm
d1
560 mm
G
Tr600x6
geeignet für Druckölmontage
Nein