Spanhülse, H-Serie, Tr560x6, 530 mm Wellendurchmesser, 227 mm Länge, 650 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'827.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'542.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
530 mm
Gewindegröße
Tr560x6
Länge
227
Außendurchmesser der Mutter
650
d
560 mm
d1
530 mm
G
Tr560x6
geeignet für Druckölmontage
Nein