Spanhülse, H-Serie, Tr530x6, 500 mm Wellendurchmesser, 343 mm Länge, 630 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'691.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'962.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
500 mm
Gewindegröße
Tr530x6
Länge
343
Außendurchmesser der Mutter
630
d
530 mm
d1
500 mm
G
Tr530x6
geeignet für Druckölmontage
Nein