Spanhülse, H-Serie, Tr500x5, 470 mm Wellendurchmesser, 430 mm Länge, 630 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'651.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'919.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
470 mm
Gewindegröße
Tr500x5
Länge
430
Außendurchmesser der Mutter
630
d
500 mm
d1
470 mm
G
Tr500x5
geeignet für Druckölmontage
Nein