Spanhülse, H-Serie, Tr500x5, 470 mm Wellendurchmesser, 356 mm Länge, 630 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'491.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'341.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
470 mm
Gewindegröße
Tr500x5
Länge
356
Außendurchmesser der Mutter
630
d
500 mm
d1
470 mm
G
Tr500x5
geeignet für Druckölmontage
Nein