Spanhülse, H-Serie, Tr500x5, 470 mm Wellendurchmesser, 309 mm Länge, 580 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'797.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'915.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
470 mm
Gewindegröße
Tr500x5
Länge
309
Außendurchmesser der Mutter
580
d
500 mm
d1
470 mm
G
Tr500x5
geeignet für Druckölmontage
Nein