Spanhülse, H-Serie, Tr480x5, 450 mm Wellendurchmesser, 200 mm Länge, 560 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'180.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'599.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
450 mm
Gewindegröße
Tr480x5
Länge
200
Außendurchmesser der Mutter
560
d
480 mm
d1
450 mm
G
Tr480x5
geeignet für Druckölmontage
Nein