Spanhülse, H-Serie, Tr460x5, 430 mm Wellendurchmesser, 326 mm Länge, 580 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'821.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'374.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
430 mm
Gewindegröße
Tr460x5
Länge
326
Außendurchmesser der Mutter
580
d
460 mm
d1
430 mm
G
Tr460x5
geeignet für Druckölmontage
Nein